Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE050E Tablet Wandeinbau für Apple iPad 2-3-4 HB, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100723
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE050E
EAN/GTIN:
     4260218667792
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör

TabLines TWE050 Tablet Wandeinbau für Apple iPad 2-3-4 in Edelstahl geschliffen ist eine bewährte iPad Wandhalterungfür Ihr Apple iPad. Ihr Tablet ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TWE050 Tablet Wandeinbau Apple iPad 2-3-4 Edelstahl
TabLines bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Wandeinbaulösung für das Apple iPad. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Apple eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Die perfekt geschliffene Edelstahl Oberfläche veredelt mit spektakulärem Glanz das Design des TabLines Rahmens. Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen.
Mit TabLines TWE Wandhalterung iPad wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische Spezifikation TabLines TWE050 Tablet Wandeinbau Apple iPad 2-3-4
Tablet iPad Wandeinbau in Perfektion
Geeignet für Apple iPad 2, Apple iPad 3 und Apple iPad 4
Material: Edelstahl geschliffen mit Körnung K240
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Einbau im Hochformat (Querformat auf Anfrage)
Homebutton zugänglich 10mm Loch
Homebutton nicht zugänglich (Optional machbar)
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Apple iPad 2, Apple iPad 3 und Apple iPad 4 nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TWE050E, Tablet, Wandeinbau, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,01*
€ 430,792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,30*
€ 428,757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,24*
€ 412,026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,46*
€ 376,587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.