Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE050B Tablet Wandeinbau für Apple iPad 2-3-4 HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100725
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE050B
EAN/GTIN:
     4260218667778
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör

TabLines TWE050 Tablet Wandeinbau für Apple iPad 2-3-4 schwarz ist eine bewährte iPad Wandhalterungfür Ihr Apple iPad. Ihr Tablet ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TWE050 Tablet Wandeinbau Apple iPad 2-3-4 schwarz
Die perfekt lackierte Oberfläche veredelt mit spektakulärem Glanz das Design des TabLines Rahmens. Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen.
TabLines bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Wandeinbaulösung für das Apple iPad. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Apple eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines TWE Wandhalterung iPad wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische Details TabLines TWE050 Tablet Wandeinbau Apple iPad 2-3-4
Tablet iPad Wandeinbau in Perfektion
Geeignet für Apple iPad 2, Apple iPad 3 und Apple iPad 4
Farbe schwarz RAL 9005 hochwertige Pulverbeschichtung
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Einbau im Hochformat (Querformat nur mit zusätzlichen Set)
Homebutton zugänglich 10mm Loch
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Apple iPad 2, Apple iPad 3 und Apple iPad 4 nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TWE050B, Tablet, Wandeinbau, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,40*
€ 387,226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,60*
€ 386,274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,45*
€ 371,816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,32*
€ 340,721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.