Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TTS008 Design Tablet Stand drehbar Samsung Tab 4 10.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100765
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TTS008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TabLines
TTS008
Design
Tablet

Der TabLines TTS008 Design Tablet Tischständer Samsung Galaxy Tab 4 10.1 mit Drehmodul in der Farbe weiß/schwarz ist ein formschöner Standfuß für Ihr Samsung Galaxy Tab4. Ihr Samsung Galaxy Tab ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TTS008 Design Tablet Tischhalterung mit Drehmodul Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen. Mit dem innovativen Drehmodul kann Ihr Samsung Galaxy Tab 4 10.1 in der eleganten Designhalterung um bis zu 360° gedreht werden. Die Kabelführung bleibt dabei uneingeschränkt nutzbar und der spezielle Drehpunkt verhindert Kabelsalat.
TabLines bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Ständer Lösung für das Samsung Galaxy Tab 4 10.1. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische Details TabLines TTS008 Design Tablet Tischständer für Samsung Galaxy Tab4
Geeignet für Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Integriertes Drehmodul
Hochwertige Pulverbeschichtung
Einbau des Tablets im Querformat
Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Standfuß in Perfektion
Kabelführung im Gehäuse
Einfache Installation
Das Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1 ist nicht enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Tabletständer (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: Stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,31*
€ 657,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,21*
€ 572,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.