Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TTS007 Design Tablet Stand drehbar Samsung Tab 3 10.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100766
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TTS007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TabLines
TTS007
Design
Tablet

Der TabLines TTS007 Design Tablet Tischständer Samsung Galaxy Tab 3 10.1 in der Farbe weiß/schwarz mit Drehmodul ist ein formschöner Standfuß für Ihr Samsung Galaxy Tab 3. Ihr Samsung Galaxy Tab ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TTS007 Design Tablet Tischhalterung mit Drehmodul für Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen. Mit dem innovativen Drehmodul kann Ihr Samsung Galaxy Tab 3 10.1 in der eleganten Designhalterung um bis zu 360° gedreht werden. Die Kabelführung bleibt dabei uneingeschränkt nutzbar und der spezielle Drehpunkt verhindert Kabelsalat.
Der TabLines TTS007 für Samsung Galaxy Tab 3 10.1 bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Ständer Lösung für das Samsung Galaxy Tab 3 10.1. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines TTS007 wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische DatenTabLines TTS007 Design Tablet Tischständer
Geeignet für Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Integriertes Drehmodul
Hochwertige Pulverbeschichtung
Einbau des Tablets im Querformat
Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Standfuß in Perfektion
Kabelführung im Gehäuse
Einfache Installation
Das Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1 ist nicht enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Tabletständer (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: Stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,76*
€ 661,354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,48*
€ 650,311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,72*
€ 620,847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,92*
€ 571,105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.