Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS Tragschlitten PM für gerade Profile (963+0119+010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus
Novus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100853
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     963+0119+010
EAN/GTIN:
     4009729049730
Suchbegriffe:
Novus
TSS
Tragschlitten
PM

Der Novus TSS Tragschlitten I PM kann an geraden oder eckigen Profilen angebracht werden. Der Monitorhalter trägt bis zu 15 kg und verfügt über ein Quickrelease.

Novus TSS Tragschlitten PM für gerade Profile (963+0119+010)
Der Novus TSS Tragschlitten I PM kann an geraden oder eckigen Profilen angebracht werden. Der Arm trägt bis zu 15 kg und verfügt über ein Quickrelease.
Technische Details NOVUS TSS-Tragschlitten I PM
Hochwertiger in der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten
Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zum VESA Befestigungsstandard 75/100
Befestigung von Flachbildschirmen bis 15 kg
Individuell einstellbare Leichtgängigkeit
schwenkbar und neigbar
Reichweite: 105 mm
Aus hochwertigem Aluminium und Metall
Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
Zur Anbringung an geraden/eckigen Profilen

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,12*
€ 270,273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,45*
€ 262,336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,68*
€ 253,089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.