Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG030S Tablet Schutzgehäuse für Apple iPad Pro 12.9 - HB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100890
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG030S
EAN/GTIN:
     4260372450483
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör

TabLines TSG030S ist als Wandhalterung iPad Pro 12.9 und als iPad Pro Schutzgehäuse nutzbar. Der iPad Halter TSG030S in der Farbe silber ist diebstahlsicher und ist für den Einsatz mit und ohne Publikumsverkehr geeignet.

TabLines TSG030S diebstahlsichere iPad Halterung für Apple iPad Pro 12,9" - HB
Die iPad Pro Halterung TSG030S von TabLines in der Farbe silber kann mit einer Tablet Halterung für den Tisch (z.B. TTH004B), die Wand (z.B. TWH002B) oder den Boden (z.B. TBS003B) kombiniert werden. Zudem ist es möglich das diebstahlsichere Tablet Schutzgehäuse direkt als iPad Wandhalterung zu nutzen. Der TabLines Tablet Halter für Apple iPad Pro 12.9 ist ein schlichtes und diebstahlsicheres iPad Pro Gehäuse. Es ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Oberfläche ist silber pulverbeschichtet. Der Homebutton bleibt bei dieser iPad Halterung zugänglich und mit dem Finger bedienbar.
Nutzen Sie das TabLines TSG030S Tablet Gehäuse als iPad Wandhalterung mit Ladefunktion! Die Rückwand besitzt eine Öffnung und gibt den Zugang zur Stromquelle frei. Mit dem robusten TabLines Rahmen ist der öffentliche Einsatz des Apple iPad Pro beispielsweise auf einer Messe, im Museum oder am POS ganz einfach. Es ist voll funktionsfähig und enthält einen Diebstahlschutz. Speziell auf die Modelle der Apple iPad Reihe zugeschnitten ermöglicht das TabLines iPad Schutzgehäuse eine Montage auf einer beliebigen Wand oder jedem VESA-fähigen Halterungssystem mit einer Aufnahme von 100x100mm.
Technische Daten TabLines TSG030S fixer iPad Pro Wandhalter:
Tablet Halterung geeignet für: Apple iPad Pro 12,9 Zoll
Oberfläche: Pulverbeschichtung
Farbe: Silber
Material: Stahl
i Pad Diebstahlschutz: Ja, durch Spezialschraube
iPad Halterung Typ: Starkes, flaches Sicherungsgehäuse
Anwendungsbereiche: iPad Wandhalterung, iPad Schutzgehäuse, iPad Rahmen kombinierbar mit jedem weiteren iPad Wandhalter, iPad Bodenständer, iPad Deckenhalterung, und iPad Tischsständer
VESA Halterung Standard 100x100mm für die Befestigung des TabLines TSG Schutzgehäuse an allen VESA Halterungen
An- / Aus-Taste: Mit Stiftöffnung für die Power-Tasten um nicht autorisierten Betrieb zu verhindern
Homebutton: Zugänglich. Mit dem Finger bedienbar
Sonderanfertigung: VOLUME TASTE - optional kann der iPad Rahmen mit Stiftöffnungen für die Volume-Tasten geliefert werden
Sonderanfertigung: KAMERA- / FOTO-Objektiv - optional kann das iPad Gehäuse mit einer Kamera Sichtöffnung geliefert werden
Sonderanfertigung: FARBE - optional kann die iPad Wandhalterung in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet werden
Sonderanfertigung: COVER - optional kann das Cover in jeder beliebigen Holzart (z.B. Kirsche, Nussbaum, Buche) oder aus anderen Materialien (z.B. Plexiglas, Kupfer) gefertigt werden
Weitere Funktionen: Wi-Fi-, 3G- und Bluetooth-Funktion kann ungehindert genutzt werden
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Geeignet für u.a.: Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik, öffentlich zugängliche Bereiche
WLAN: Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funktionsumfang: Uneingeschränkt
Im Lieferumfang enthalten: Das iPad Gehäuse ist direkt Einsatzbereit für die Wandmontage oder für den Einsatz als iPad Rahmen in Kombination mit einer anderen Tablet Halterung
Montageformat: iPad Anbringung im Hochformat und Querformat möglich
Spezielle Sicherheitsschraube schützt das Sicherungsgehäuse vor Diebstahl
Montage im Hochformat und Querformat
Ladefunktion: Kabelzufuhr auf der Rückseite des TabLines iPad Gehäuses
Achtung: Das Tablet Apple iPad Pro ist im Lieferumfang nicht enthalten
Vergleichbare Produkte: Vogel's PTS 1215 und Vogels PTS 1216

Lieferumfang: 1 Stück Tabletschutzgehäuse (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TSG030S, Tablet, Schutzgehäuse, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,23*
€ 392,974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,96*
€ 390,272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,78*
€ 341,268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.