| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969100905 Herst.-Nr.: TWE017O EAN/GTIN: 4260372450148 |
| |
|
| | |
| TabLines TWE017 Tablet Wandeinbau für Samsung Galaxy Tab S2 9.7' in Eichenholzoptik ist eine formschöne Wandeinbaulösung für Ihr Samsung Tablet. In Kombination mit einer Ladestation (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) kann das Tablet direkt in der Wand geladen werden.Die Aufbauhöhe des Einbaurahmens beträgt nur 1mm auf der Wand und ist mit hochwertigem Holz ausgestattet. Sorgen Sie für einen warmen, freundlichen Look! TabLines TWE017O Tablet Wandeinbau für Samsung Tab S2 9.7 HB aus Eiche Das TWE017O ist gefertigt aus Stahl. Das Cover ist aus Echtholz Eiche. Der Home Schalter des Tablets lässt der Wandeinbaurahmen frei, so dass dieser auch im eingelassenen Zustand bedient werden kann. Der TabLines TWE besticht durch minimalistisches Design, Funktionalität und seine widerstandsfähige Oberfläche. TabLines TWE017O bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Wandeinbau Lösung für das Samsung Galaxy Tab S2 9.7. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Samsung eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen. Mit TWE017O wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. Der Einbaurahmen ist nur 1 mm erhaben. Wird der Wandmontage Rahmen mit einer Ladestation kombiniert (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) so wird das Tablet direkt in der Wand geladen. Technische Details TabLines TWE017O Tablet Wandeinbau für Samsung Tab S2 9.7 HB, Eiche Geeignet für Samsung Galaxy Tab S2 9.7" Holzoptik, Eichenholz Hochwertige Holzbeschichtung Größe des Rahmens: 309 x 239 mm Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm Tablet Einbau im Hochformat (Querformat nur mit zusätzlichem, separat erhältlichem Set) Unterputzmontage Homebutton zugänglich Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik. Uneingeschränkter Funktionsumfang Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm Tablet Wandeinbau in Perfektion Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände Optional integrierte Spannungsversorgung Das Tablet Samsung Galaxy Tab S2 9.7 nicht im Lieferumfang enthalten Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für |
| | |
| |