Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE048S Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - DS, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101164
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE048S
EAN/GTIN:
     4260372452906
Suchbegriffe:
TabLines
TWE048S
Tablet
Wandeinbau

TabLines TWE048S Tablet Wandeinbau für Samsung Galaxy Tab A 10.1 in der Farbe schwarz ist eine formschöne Wandeinbaulösung für Samsung Galaxy Tab. Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 einfach und diebstahlsicher im Hochformat oder im Querformat an die Wand montieren.

TabLines TWE048S Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - DS in silber
Das diebstahlsichere (DS) TWE048S ist ein robuster Stahlrahmen für den Tablet Einbau in die Wand. Das Cover hat eine silber Pulverbeschichtung. Der Homebutton des Tablets wird bei diesem Einbaurahmen verdeckt und vor nicht autorisierter Bedienung geschützt. Zusätzlich wird das TWE durch eine Sicherheitsschraube vor Diebstahl gesichert. Der TabLines Tablet Wandeinbau besticht durch minimalistisches Design, eine hochwertige Oberfläche und bewährte Funktionalität.
TabLines TWE048S DS bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Wandeinbaulösung für das Samsung Galaxy Tab A 10.1. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Galaxy Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit der TabLines TWE048S DS Tablet Wandhalterung wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. In Kombination mit einer Ladestation (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) kann das Tablet direkt in der Wand geladen werden.
Technische Details TabLines TWE048S Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - DS, silber
Geeignet für Samsung Galaxy Tab A 10.1
Farbe Silber
Diebstahlsicher verschließbar mit Sicherheitsschraube
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm (Höhe x Breite)
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Tablet Einbau im Hochformat
Einbau im Hochformat und Querformat möglich
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Wandeinbau in Perfektion
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 ist nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,43*
€ 481,272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,96*
€ 472,382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,96*
€ 459,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,10*
€ 452,319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,86*
€ 409,193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.