Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE049B Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101166
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE049B
EAN/GTIN:
     4260372452920
Suchbegriffe:
TabLines
TWE049B
Tablet
Wandeinbau

TabLines TWE049 Tablet Wandeinbau mit Homebutton Samsung Galaxy Tab A 10.1 in schwarz ist eine formschöne Wandeinbaulösung für Ihr Samsung Tablet. In Kombination mit einer Ladestation (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) kann das Tablet direkt in der Wand geladen werden.

TabLines TWE049B Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - HB in schwarz
Das TWE049B ist gefertigt aus Stahl. Das Cover trägt eine Pulverbeschichtung in schwarz. Der Home Schalter des Tablets lässt der Wandeinbaurahmen frei, so dass dieser auch im eingelassenen Zustand bedient werden kann. Der TabLines TWE besticht durch minimalistisches Design, Funktionalität und seine widerstandsfähige Oberfläche.
TabLines TWE049B bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Wandeinbau Lösung für das Samsung Galaxy Tab A 10.1. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Samsung eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TWE049B wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. Der Einbaurahmen ist nur 1 mm erhaben. Wird der Wandmontage Rahmen mit einer Ladestation kombiniert (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) so wird das Tablet direkt in der Wand geladen.
Technische Details TabLines TWE049B Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - HB, schwarz
Geeignet für Samsung Galaxy Tab A 10.1
Farbe schwarz RAL9005
Homebutton zugänglich
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm (Höhe x Breite)
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Tablet Einbau im Hochformat
Einbau im Querformat möglich mit optionalem Umbau-Kit (nicht im Lieferumfang)
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Wandeinbau in Perfektion
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 ist nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,62*
€ 368,448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,71*
€ 349,515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,97*
€ 346,254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,36*
€ 309,828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.