Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE049O Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - HB, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101168
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE049O
EAN/GTIN:
     4260372452944
Suchbegriffe:
TabLines
TWE049O
Tablet
Wandeinbau

TabLines TWE049 Tablet Wandeinbau für Samsung Galaxy Tab A 10.1' mit Eichenholz-Cover und zugänglichem Homebutton ist eine Wandeinbaulösung für das Samsung Tablet. Ihr Samsung Galaxy Tab A 10.1 wird zum Touchscreen in der Wand. Die Aufbauhöhe des Einbaurahmens ist nahezu plan (Aufbau: 1 mm).

TabLines TWE049O Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - HB aus Eiche
Das TWE049O ist gefertigt aus Stahl. Das Cover ist aus Eiche. Der Home Schalter des Tablets lässt der Wandeinbaurahmen frei, so dass dieser auch im eingelassenen Zustand bedient werden kann. Der TabLines TWE besticht durch minimalistisches Design, Funktionalität und seine widerstandsfähige Oberfläche.
TabLines TWE049O bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Wandeinbau Lösung für das Samsung Galaxy Tab A 10.1. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Samsung eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TWE049O wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. Der Einbaurahmen ist nur 1 mm erhaben. Wird der Wandmontage Rahmen mit einer Ladestation kombiniert (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) so wird das Tablet direkt in der Wand geladen.
Technische Details TabLines TWE049O Tablet Wandeinbau für Samsung Tab A 10.1 - HB, Eiche
Geeignet für Samsung Galaxy Tab A 10.1"
Oberfläche des Rahmens aus naturbelassenen echtem Eichenholz
Hochwertige Holzbeschichtung
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Tablet Einbau im Hochformat (Querformat nur mit zusätzlichem, separat erhältlichem Set)
Unterputzmontage
Homebutton zugänglich
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Wandeinbau in Perfektion
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,45*
€ 484,866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,68*
€ 470,859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,27*
€ 452,521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,66*
€ 444,655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,52*
€ 408,789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.