Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE056S Tablet Wandeinbau Apple iPad Air 2, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101442
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE056S
EAN/GTIN:
     4260372454047
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör

TabLines TWE056S Tablet Wandeinbau mit verborgenem Homebutton in silber ist eine durchdachte Tablet Wandhalterung für Ihr Apple iPad Air 2. Die Aufbauhöhe des Wandhalterungs beträgt nur 1 mm auf die Wand. In Kombination mit einer Ladestation (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) kann das Tablet direkt in der Wand geladen werden.

TabLines TWE056S Tablet Wandeinbau Apple iPad Air 2 in silber
Das TWE056S ist gefertigt aus robustem Stahl. Das Cover ist pulverbeschichtet. Der Homebutton des Tablets wird bei diesem Gehäuse vom Rahmen verdeckt und vor nicht autorisierter Bedienung geschützt. Der TabLines TWE iPad Wandeinbau besticht durch minimalistisches Design und ist ein Hightech Statement im Raum.
TabLines TWE056S bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Wandeinbaulösung für das neue Apple iPad Air 2. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Apple eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines TWE056S iPad Wandhalterung wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische Details TabLines TWE056S Tablet Wandeinbau Apple iPad Air 2, silber
Tablet iPad Wandeinbau in Perfektion
Geeignet für Apple iPad Air 2
Farbe silber RAL 9006
Hochwertige Pulverbeschichtung
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Tablet Einbau im Hochformat
Einbau im Querformat möglich mit optionalem Umbau-Kit (nicht im Lieferumfang)
Homebutton nicht zugänglich
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Apple iPad Air 2 ist nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TWE056S, Tablet, Wandeinbau, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,76*
€ 392,414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,49*
€ 389,713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,07*
€ 373,743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,52*
€ 342,149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.