Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TTS057 Design Tablet Tischständer drehbar Samsung Tab S3 9.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101693
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TTS057
EAN/GTIN:
     4260516891622
Suchbegriffe:
TabLines
TTS057
Design
Tablet

TabLines TTS057 Design Tablet Tischständer Samsung Galaxy Tab S3 9.7 mit Drehmodul in der Farbe weiß/schwarz ist eine formschöner Standfuß für Samsung Galaxy Tab S3 9.7. Ihr Tablet ist in der Tablethalterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TTS057 Design Tablet Tischständer mit Drehmodul für Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen. Mit dem innovativen Drehmodul kann Ihr Samsung Galaxy Tab S3 9.7 in der eleganten Designhalterung um bis zu 360° gedreht werden. Die Kabelführung bleibt dabei uneingeschränkt nutzbar und der spezielle Drehpunkt verhindert Kabelsalat.
TabLines TTS057 bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tisch Tabletständer Lösung für das Samsung Tab. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit dem Tablet Standfuß von TabLines TTS057 wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische Details TabLines TTS057 Design Tablet Tischständer drehbar für Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Geeignet für Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Rahmenfarbe vorne weiß RAL 9016
Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Integriertes Drehmodul
Hochwertige Pulverbeschichtung
Einbau des Tablets im Querformat
Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Standfuß in Perfektion
Kabelführung im Gehäuse
Einfache Installation
Das Tablet Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ist nicht enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Tablettischständer (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,71*
€ 710,085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,49*
€ 700,303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,34*
€ 679,895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,76*
€ 662,544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,93*
€ 619,907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.