Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE038E Tablet Wandeinbau für Samsung Tab S3 9.7, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101696
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE038E
EAN/GTIN:
     4260516891646
Suchbegriffe:
TabLines
TWE038E
Tablet
Wandeinbau

Der TabLines TWE038E Tablet Wandeinbau für Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ohne Homebutton mit Edelstahl Cover ist ein bewährter Samsung Galaxy Tablet Montagerahmen für das bündige Einlassen des Tablets in die Wand. In Kombination mit einer Ladestation (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) kann das Tablet direkt in der Wand geladen und in voller Funktion verwendet werden.

TabLines TWE038E Tablet Wandeinbau für Samsung Galaxy Tab S3 9.7"
Das TWE038E ist ein robuster Stahlrahmen für den Tablet Einbau in die Wand. Das Cover besteht aus Edelstahl. Der Homebutton des Tablets wird bei diesem Einbaurahmen verdeckt und vor nicht autorisierter Bedienung geschützt. Der TabLines Tablet Wandeinbau besticht durch minimalistisches Design, eine hochwertige Oberfläche und bewährte Funktionalität.
TabLines TWE038E bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Wandeinbaulösung für das Samsung Galaxy Tab S3 9.7. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Galaxy Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit der TabLines TWE038E Tablet Wandhalterung wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. In Kombination mit einer Ladestation (z.B. TabLines TNT001 oder TabLines USB4-C) kann das Tablet direkt in der Wand geladen werden.
Technische Details TabLines TWE038E Tablet Wandeinbau Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Geeignet für Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Cover: Edelstahl
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm (Höhe x Breite)
Aufbauhöhe des Rahmens: 1mm
Tablet Einbau im Hochformat
Einbau im Querformat möglich mit optionalem Umbau-Kit (nicht im Lieferumfang)
Homebutton: nicht zugänglich
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
Tablet Wandeinbau in Perfektion
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ist nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Tabletwandeinbau (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,15*
€ 403,589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,64*
€ 400,602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,12*
€ 384,513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,33*
€ 377,623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,74*
€ 337,651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.