Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke anklebbar 800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103028
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159350208000
EAN/GTIN:
     4044657000644
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke anklebbar 800mm

Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar, 800 mm lang, für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Cable Management ermöglicht dabei individuelle Lösungen für nahezu jede Anforderung.

Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Kabelbrücke für Sicherheit und Ordnung. Die Schiene ist trittfest, überrollgeeignet und so flach gestaltet, dass keine Stolperkante entsteht. In ihrem stabilen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium werden Strom- und Datenkabel separiert in zwei Kammern geführt.
Zusatzmodule wie Abzweigungen, Kreuzungen oder Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Büroraumplanung, zudem kann die EVOline Bridge auf Länge gefertigt werden. Auch für den Anschluss der EVOline WireLane steht ein entsprechendes Adaptermodul zur Verfügung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit schwarzer Dekorblende
- Flexible Büroraumplanung durch Zusatzmodule
- Zwei separate Kabelkammern für Strom- und Datenkabel
- Maße (LxBxH): 800 x 156 x 17 mm
- Montagevariante: verklebbar
- Inkl. vier CableClips, die Verrutschen von Kabeln verhindern
- Achtung: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Kann mit EVOline WireLane kombiniert werden
- Bridge Bogen Modul 90 Grad (159350900600): Verbindung von Bridge Kabelbrücken im 90 Grad Winkel
- Bridge T-Modul (159350900800): T-förmige Verbindung von 3 Bridge Kabelbrücken
- Bridge Kreuz Modul (159350900200): Kreuzförmige Verbindung von 4 Bridge Kabelbrücken
- Bridge Adapter Modul (159350900100): Endstück oder zum Verbinden mit WireLane
- Bridge Vertikal Modul (159350900400): vertikale Verbindung von Bridge Kabelbrücken
- Bridge Verbindungen (159350900300): gerade Verbindung von Bridge Kabelbrücken

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, EVOline, Bridge, Aluminium, anklebbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 0,8 Meter (ab € 85,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,05*
€ 104,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,17*
€ 102,542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,01*
€ 98,782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,96*
€ 97,532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,52*
€ 81,539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.