Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Bodenauslass Leergehäuse Kabeldurchlass schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103029
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159490000000
EAN/GTIN:
     4044657012746
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leergehäuse
leergehäuse
EVOline Bodenauslass Leergehäuse Kabeldurchlass schwarz

EVOline Bodenauslass Leergehäuse Kabeldurchlass in schwarz zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden. Einbauöffnung: Ø 125 mm.

Der EVOline Bodenauslass ist ein Leergehäuse zum Kabeldurchlass zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden. Der Deckel hat eine Aufnahme für die EVOline WireLane.
- Zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden
- Einbauöffnung: Ø 125 mm
- Einbautiefe: 63,5 mm
- Deckel hat eine Aufnahme für die EVOline Wirelane
- Farbe: schwarz

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: EVOline, Bodenauslass, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.