Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosign Laptop Knietablett, naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosign
Bosign
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103656
Hersteller:
     Bosign
Herst.-Nr.:
     261242
EAN/GTIN:
     7394142612423
Suchbegriffe:
Bosign
Laptop
Knietablett
naturfarben
Bosign Laptop Knietablett, naturfarben

Das Bosign Laptop Knietablett naturfarben ist auf individuelle Weise nutzbar. Die stabile Oberfläche des Tabletts passt sich an jede Position an und ist durch das formbare Kniekissen und dem ideal abgestimmten Tablett die optimale Lösung.

Ob Frühstück im Bett, Abendessen auf der Couch oder beim Surfen im Internet - Das Bosign Laptop Tablett Kissen ist auf individuelle Weise nutzbar. Die stabile Oberfläche des Tabletts passt sich an jede Position an und ist durch das formbare Laptop Kniekissen und dem ideal abgestimmten Tablett das optimale Konzept für jedes Zuhause, egal für welches Alter. Als Mehrzwecklösung dient es zusätzlich bei Bedarf auch als kleiner Tisch. Die ergonomischen Griffe und das Tablett Kissen sorgen für maximalen Komfort und die Überhitzung von Laptop und Computer wird verhindert.
Die individuell auswählbare Kissenhülle kann für eine schonende Maschinenwäsche einfach abgezogen werden. Durch den Klettverschluss, der am Tablett befestigt ist, kann das Kissen mit einem naturfarbenem Bezug aus 100 Prozent Baumwolle unkompliziert entfernt und in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Farbe: naturfarben
- Tablettmaterial: Weidenholz, lackiert
- Kissenbezug: 100% Baumwolle
- Innenkissen: Styroporkugeln
- Maße (BxHxT): 460 x 65 x 380 mm
- Kalte Maschinenwäsche möglich
-

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung ohne Laptop

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.