Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavus CAV-S11 AV Ablage für 50mm Säule, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cavus
Cavus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104046
Hersteller:
     Cavus
Herst.-Nr.:
     CAV-S11
EAN/GTIN:
     5600344802657
Suchbegriffe:
Cavus
CAV-S11
AV
Ablage
Cavus CAV-S11 AV Ablage für 50mm Säule, schwarz

Die Cavus CAV-S11 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 50 mm.

Die Cavus CAV-S11 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 60 mm. Die Glasplatte ermöglicht die Platzierung von AV Geräten bis zu 5 kg wie beispielsweise ein DVD oder Blue Ray Player. Das Regal lässt sich auf jede beliebige Höhe entlang der Säule einstellen. Die Cavus CAV-S11 DVD bzw. Blue Ray Player Ablage ist eine stilvolle Erweiterung der TV Bodenständer und fügt sich dank der edlen Optik in jedem Wohnzimmer ein.
- Material: Glas
- Farbe: schwarz
- Maße: 400x300 mm
- Maximale Tragkraft: 5 kg
- Höhenverstellbar entlang der Säule

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Ablage ohne Bodenständer

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,10*
€ 242,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,92*
€ 233,145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,55*
€ 226,755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.