Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavus CAV-S20 AV Ablage für 60mm Säule, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cavus
Cavus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104047
Hersteller:
     Cavus
Herst.-Nr.:
     CAV-S20
EAN/GTIN:
     5600344802732
Suchbegriffe:
Cavus
CAV-S20
AV
Ablage
Cavus CAV-S20 AV Ablage für 60mm Säule, transparent

Die Cavus CAV-S20 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 60 mm.

Die Cavus CAV-S20 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 60 mm. Die Glasplatte ermöglicht die Platzierung von AV Geräten bis zu 5 kg wie beispielsweise ein DVD oder Blue Ray Player. Das Regal lässt sich auf jede beliebige Höhe entlang der Säule einstellen. Die Cavus CAV-S20 DVD bzw. Blue Ray Player Ablage ist eine stilvolle Erweiterung der TV Bodenständer und fügt sich dank der edlen Optik in jedem Wohnzimmer ein.
- Material: Glas
- Farbe: schwarz
- Maße: 400x300 mm
- Maximale Tragkraft: 5 kg
- Höhenverstellbar entlang der Säule

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Ablage ohne Bodenständer

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,51*
€ 258,837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,44*
€ 253,994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,33*
€ 243,153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,50*
€ 236,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.