Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavus CAV-S21 AV Ablage für 60mm Säule, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cavus
Cavus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104048
Hersteller:
     Cavus
Herst.-Nr.:
     CAV-S21
EAN/GTIN:
     5600344802640
Suchbegriffe:
Cavus
CAV-S21
AV
Ablage
Cavus CAV-S21 AV Ablage für 60mm Säule, schwarz

Die Cavus CAV-S21 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 60 mm.

Die Cavus CAV-S21 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 60 mm. Die Glasplatte ermöglicht die Platzierung von AV Geräten bis zu 5 kg wie beispielsweise ein DVD oder Blue Ray Player. Das Regal lässt sich auf jede beliebige Höhe entlang der Säule einstellen. Die Cavus CAV-S21 DVD bzw. Blue Ray Player Ablage ist eine stilvolle Erweiterung der TV Bodenständer und fügt sich dank der edlen Optik in jedem Wohnzimmer ein.
- Material: Glas
- Farbe: schwarz
- Maße: 400x300 mm
- Maximale Tragkraft: 5 kg
- Höhenverstellbar entlang der Säule

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Ablage ohne Bodenständer

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,54*
€ 263,633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 249,995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,86*
€ 218,793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.