Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monlines V050 Adapter Kit OLED asymmetrische VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monlines
Monlines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104258
Hersteller:
     MonLines
Herst.-Nr.:
     V050
EAN/GTIN:
     4260596525479
Suchbegriffe:
Monlines
V050
Adapter
Kit
Monlines V050 Adapter Kit OLED asymmetrische VESA

Das Monlines V050 Adapter Kit OLED kann eine asymmetrische VESA Aufnahme eines Fernsehers kompatibel für eine Monitorhalterung machen.

Ist die VESA Aufnahme auf der Rückseite eines Fernsehers unregelmäßig, dann ist es schwer, eine passende Monitorhalterung für den TV zu finden. Für die asymmetrische VESA mancher LG Fernseher ist so ein Adapter Kit nötig. Das Monlines V050 Adapter Kit OLED für asymmetrische VESA ist geeignet für folgende LG Fernseher: Lg 65EG9600, Lg 65EG9609, Lg 65EG960T, Lg 65EG960V, Lg 55EG9100, Lg 55EG9200, Lg 55EG9209, Lg 55EG960V, Lg 55EG9609, Lg 55EG910T, Lg 55EG920V, Lg 55EG920T, Lg 55EG9109.
- Farbe: schwarz
- VESA von 120 mm auf 200 mm
- Adapter für asymmetrische VESA
- Geeignet für:Lg 65EG9600, Lg 65EG9609, Lg 65EG960T, Lg 65EG960V, Lg 55EG9100, Lg 55EG9200, Lg 55EG9209, Lg 55EG960V, Lg 55EG9609, Lg 55EG910T, Lg 55EG920V, Lg 55EG920T, Lg 55EG9109
-
- Lieferumfang: 2x M6x8, 4x M6x20, 2 Abstandhalter 10 mm
Wenn Ihr Monitor nicht über ein VESA MIS-D, MIS-E oder MIS-F Befestigungslochmuster verfügt, könnte eine Adapterschnittstelle Abhilfe schaffen.
VESA Standard - Erfahren Sie mehr über die VESA Norm von Monitorhalterungen!

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: OLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.