Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWH026B Tablet Wandhalterung für Samsung Tab S6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104430
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWH026B
EAN/GTIN:
     4260596527480
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
TabLines TWH026B Tablet Wandhalterung für Samsung Tab S6, schwarz

Die TabLines TWH026B Tablet Wandhalterung für Samsung Galaxy Tab S6 in schwarz ist aus Aluminium mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung gefertigt. Das Tablet kann, dank des Magnet Verschlusses, jederzeit entnommen und wiedereingesetzt werden - Die perfekte SmartHome Schaltzentrale.

Die TabLines TWH026B Tablet Wandhalterung in schwarz präsentiert das Samsung Galaxy Tab S6 auf eine sehr elegante Art. Die Tablethalterung ist aus Aluminium mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung gefertigt. Die Tablethalterung besticht durch ein minimalistisches Design und ist ein Hightech Statement in jedem Raum.
Tablets können für die SmartHome Steuerung in vielen Bereichen angewendet werden. Ob als Haushaltshilfe zur Steuerung vom Staubsauger- oder Rasenmäher-Roboter, als großer Helfer in der Energieverbrauchoptimierung, zur Steuerung der Lautsprecher- und Hi-Fi Systeme oder zur praktischen Licht- und Fernsehsteuerung, was ein effizientes Lichtmanagement ermöglicht - Den Anwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Ein großer Vorteil der TabLines Tablethalterung für die Wand ist, dass das Tablet jederzeit ohne Werkzeuge entnommen werden kann. Ideal für alle Einsatzzwecke, bei denen das Samsung Tab S6 schnell mit einer Hand aus der Halterung herausgenommen und wiedereingesetzt werden soll. Das Gehäuse wird anhand von 4 Schrauben an der Wand befestigt. Optional kann, mit Hilfe des TecLines TNT001 Netzteils, eine konstante Stromversorgung in die Wand eingelassen werden, so dass das Samsung Tablet kontinuierlich mit Strom versorgt wird. Der Rahmen wird ganz einfach auf das Gehäuse heraufgelegt, welches durch einen starken Magneten gehalten wird. Eine perfekte Tablethalterung um eine praktische Gebäudesteuerung umzusetzen.
- Material: Aluminium
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farbe: schwarz RAL 9005
- Tablet Einbau im Hochformat (Portrait) und Querformat (Landscape) möglich
- Homebutton zugänglich
- Frontkamera zugänglich
- Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Perfekt zur SmartHome Steuerung geeignet
- Uneingeschränkter Funktionsumfang des Tablets
- Rahmen wird anhand eines Magneten geschlossen
- Optional: TecLines TNT001 USB Netzteil als Stromversorgung
- Tablet nicht im Lieferumfang enthalten
- Samsung Galaxy Tab Tab Tab S6 - Modell-Nr. SM-T865, SM-T860

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab S6

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Wandhalterung ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: tablet wandhalter, TabLines, TWH026B, Tablet, Wandhalterung, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,99*
€ 312,958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,67*
€ 312,577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,34*
€ 309,805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,43*
€ 308,722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,07*
€ 304,723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.