Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE084W Tablet Wandeinbau für Samsung Tab S6, DS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104441
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE084W
EAN/GTIN:
     4260596527442
Suchbegriffe:
TabLines
TWE084W
Tablet
Wandeinbau
TabLines TWE084W Tablet Wandeinbau für Samsung Tab S6, DS, weiß

Der TabLines TWE084W Tablet Wandeinbau für Samsung Galaxy Tab S6 in weiß ist eine bewährte Wandhalterung für Ihr Samsung Galaxy Tab. Ihr Tablet ist in der Halterung voll funktionsfähig und wird durch eine Sicherheitsschraube vor Diebstahl geschützt. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

Das diebstahlsichere (DS) TWE084W ist gefertigt aus robustem Stahl. Das Cover ist pulverbeschichtet. Der Homebutton des Tablets kann bei diesem Gehäuse problemlos bedient werden, da es ein On-Screen Button ist. Zusätzlich wird das TWE durch eine Sicherheitsschraube vor Diebstahl gesichert. Der TabLines TWE Galaxy Tab Wandeinbau besticht durch minimalistisches Design und ist ein Hightech Statement im Raum.
TabLines TWE084W DS bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Wandeinbaulösung für das neue Samsung Galaxy Tab S6. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Samsung eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit TabLines TWE084W DS Samsung Galaxy Tab Wandhalterung wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
- Galaxy Tab Wandeinbau in Perfektion
- Geeignet für Samsung Galaxy Tab S6
- Diebstahlschutz durch Sicherheitsschraube
- Farbe: weiß RAL 9016 hochwertige Pulverbeschichtung
- Aufbauhöhe des Rahmens: 1 mm
- Einbau im Hochformat (Portrait) oder Querformat (Landscape)
- On-Screen Homebutton zugänglich
- Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
- Optional integrierte Spannungsversorgung
- Das Tablet Samsung Galaxy Tab S6 nicht im Lieferumfang enthalten
-

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab S6

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Samsung Galaxy Tab S6 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 10,5" (267,2 mm)
- Betriebssystem: Android
- Displayauflösung: 2560 x 1600 Pixel
- Abmessungen (HxBxT): 244,5 x 159,5 x 5,7 mm
- Gewicht: 420 g
- W-LAN: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO
- Bluetooth: 5.0 (LE bis zu 2 MBit/s)
- Batterie: Bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit
- Modellnummer: SM-T860Lieferung nur Wandhalterung ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,19*
€ 438,146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,13*
€ 434,505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,43*
€ 418,202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,19*
€ 411,966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,81*
€ 368,674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.