Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG071S Tablet Schutzgehäuse für Samsung Tab S6, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104520
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG071S
EAN/GTIN:
     4260596528647
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
TabLines TSG071S Tablet Schutzgehäuse für Samsung Tab S6, silber

Das TabLines TSG071S ist als Galaxy Tab Schutzgehäuse und Wandhalterung in silber für das neue Samsung Galaxy Tab S6 nutzbar, der On-Screen Homebutton ist bei dieser Halterung zugänglich. Der Halter aus Stahl ist diebstahlsicher und hat sich für den öffentlichen Einsatz bewährt. Auch bei SmartHome Lösungen wird er gerne genutzt.

Elegantes Design. Das TabLines TSG071S Tablet Schutzgehäuse für das Samsung Galaxy Tab S6 in silber präsentiert das Tablet auf eine sehr elegante Art. Klare Linien, eine dezente aber präsente Optik und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen das Tablet Gehäuse e etc. zeitnah abrufen zu können. Mit seinem innovativen Design schützt das TabLines TSG071S das Samsung Tab S6 Schutzgehäuse vor unautorisiertem Zugriff.
- Schutzgehäuse für Samsung Tab S6
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in silber
- Material: Stahl
- Diebstahlsicher: Ja, durch Sicherheitsschraube
- Halterungs-Typ: Starkes, flaches Sicherungsgehäuse
- Montage im Hochformat und Querformat
- Anwendungsbereiche Gehäuse:Kombinierbar mit allen VESA-fähigen HalterungenSamsung Tab Wandhalterung, Tab Bodenstandfuß, Galaxy Tab Tischständer
- VESA Halterung: 100x100 mm
- Power Button erreichbar durch Stiftöffnung
- Stiftöffnung schützt vor unautorisiertem Zugriff
- On-Screen Homebutton zugänglich
- Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
- Uneingeschränkter Tablet Funktionsumfang
- Tablet nicht im Lieferumfang enthalten
-
- Sonderanfertigungen:Volume Button frei zugänglichKamera AussparungFertigung in jeder Holzart wie z.B. Kirsche, Nussbaum oder BucheFertigung aus Materialien wie z.B. Acryl oder Kupfer

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
Samsung Galaxy Tab S6

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Samsung Galaxy Tab S6 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Displaygröße: 10,5" (267,2 mm)
- Betriebssystem: Android
- Displayauflösung: 2560 x 1600 Pixel
- Abmessungen (HxBxT): 244,5 x 159,5 x 5,7 mm
- Gewicht: 420 g
- W-LAN: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO
- Bluetooth: 5.0 (LE bis zu 2 MBit/s)
- Batterie: Bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit
- Modellnummer: SM-T860Lieferung nur Schutzgehäuse ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TSG071S, Tablet, Schutzgehäuse, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,41*
€ 209,928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,52*
€ 207,679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,66*
€ 206,655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,86*
€ 203,323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.