Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLines TUS007A Unterbau Schublade 186mm tief S, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLines
TecLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104623
Hersteller:
     TecLines
Herst.-Nr.:
     TUS007A
EAN/GTIN:
     4260596529187
Suchbegriffe:
TecLines
TUS007A
Unterbau
Schublade
TecLines TUS007A Unterbau Schublade 186mm tief S, Aluminium

Die TecLines TUS007A Unterbau Schublade in Aluminium ist mit einem unterteilten Schubladeneinsatz zur Unterbringung von Dokumenten und Wertsachen ausgestattet. Die Stifte Ablage kann mühelos unter Schreibtische oder in Regalen montiert werden.

Für kleinere Büroaccessoires wie Klebeband, Haftnotizen, Kugelschreiber, Bleistifte und andere kleinere Gegenstände bietet sich die Unterbau Schublade hervorragend an. Aufgrund der Tiefe der Unterbau Schubladen von 186 mm ist die TecLines TUS007A Untertisch Schublade für die meisten Schreibtische sehr gut geeignet. Die ausziehbare Unterbau Schublade verfügt über hervorragende Ablagemöglichkeiten für persönliche Gegenstände, die sich durch den beiliegenden Kunststoffeinsatz leicht organisieren / einteilen lassen.
- Schublade für Stift- und Zubehörablage
- Einbau unter Schreibtischen / Arbeitsplatten oder in Regalen möglich
- Höhe: 32 mm
- Außenmaße (BxT): 425 x 186 mm
- Einzelne Fächer in der Schublade
- Farbe: Auluminium
-

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: 186mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.