Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Bodenauslass Leergehäuse Kabeldurchlass grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline
EVOline
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104734
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159491000000
EAN/GTIN:
     4044657012753
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leergehäuse
evoline leergehäuse
EVOline Bodenauslass Leergehäuse Kabeldurchlass grau

EVOline Bodenauslass Leergehäuse Kabeldurchlass in grau zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden. Einbauöffnung: Ø 125 mm.

Der EVOline Bodenauslass ist ein Leergehäuse zum Kabeldurchlass zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden. Der Deckel hat eine Aufnahme für die EVOline WireLane.
- Zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden
- Einbauöffnung: Ø 125 mm
- Einbautiefe: 63,5 mm
- Deckel hat eine Aufnahme für die EVOline Wirelane
- Farbe: grau

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, kabeldurchführung grau, EVOline, Bodenauslass, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.