Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS REKORD Münzbehälter für 20 EURO Sammlermünzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKiESS REKORD Münzbehälter für 20 EURO Sammlermünzen
INKiESS REKORD Münzbehälter für 20 EURO Sammlermünzen
Artikel-Nr.:
     1048-122000120091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     12200012009199
EAN/GTIN:
     4012555041601
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzbehälter
Geldleiste
Münzrille

Produktbeschreibung:

Einzelmünzbehälter für 20 EURO Gedenkmünzen jetzt auch zum zählen. Mit den Vorteilen der REKORD Einzelmünzbehälter: Übersichtlichkeit und Zählsicherheit: Falsche oder fremde Münzen werden sofort erkannt. Zeitersparnis und Fehlervermeidung Fassungsvermögen: bis 50 Münzen = 1000 EURO

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Länge x Höhe (in cm): 4,7 x 18,5 x 4,5
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Farbe: schwarz

Produktsicherheit

  • Hersteller:
  • INKiESS Bargeldlogistik GmbH
  • Buckower Damm 30, 12349 Berlin
  • Verantwortliche Person:
  • INKiESS Bargeldlogistik GmbH, Buckower Damm 30
  • 12349 Berlin
  • E-Mail:
  • gpsr@inkiess.berlin
Weitere Informationen:
Breite:
4,7 cm
Länge:
18,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,05 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.