Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmünzbehälter MiNiKORD 2 EURO-CENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MINIKORD Münzbehälter 2 EURO-CENT
MINIKORD Münzbehälter 2 EURO-CENT
Rollstrich und denkender Pfeil
Vertiefte Rille
Artikel-Nr.:
     1048-130020300091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     13002030009199
EAN/GTIN:
     4012555030896
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess 2 cent

Produktbeschreibung:

MiNiKORD Einzelmünzbehälter, die es für jeden der 8 EURO-Münzwerte gibt. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen. Inhalt: 1,00 EUR

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Länge x Höhe (in cm): 3,5 x 11,0 x 3,5
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 cm
Länge:
11 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,03 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Münzbehälter, geldleiste, münzen, MiNiKORD Einzelmünzbehälter, münzrille, 2 EURO-Cent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
10
€ 8,00*
ab € 4,93*
€ 6,66*
1
€ 9,90*
ab € 5,01*
€ 7,56*
8 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 5,14*
€ 7,76*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13100030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13001030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13015030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13010030009199
ab € 4,92*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13021030009199
ab € 4,91*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13200030009199
ab € 4,90*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13020030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13005030009199
ab € 4,93*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
13050030009199
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.