Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-180600810030 Herst.-Nr.: 18060081007530 EAN/GTIN: 4012555024178 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: MiNiCOiN S 60 (Schweden) Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 28,0 x 11,0 x 3,5
- Gewicht: 0,15 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 28 cm | Tiefe: | 11 cm | Höhe: | 3,5 cm | Gewicht: | 0,15 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, spezialkasse, spezialkassen, MiNiCOiN Kassen-Einsatz, Schweden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 23,32* | € 32,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,39* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|