Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1048-707911201091 Herst.-Nr.: 70791120109199 EAN/GTIN: 4012555033217 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der Rollentrog 10 EURO-Cent mit 3 Fächern ist aus extrem belastbarem Material gefertigt und für den Transport und die übersichtliche Lagerung von Geldrollen am Kassenschalter und im Tresor vorgesehen. Durch den starken umlaufenden Rand können Rollentröge gleicher Größe gestapelt werden. - Fassungsvermögen: 60 Geldrollen
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 25,5 x 34,0 x 6,0
- Gewicht: 0,54 kg
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 25,5 cm | Tiefe: | 34 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0,54 kg | Farbe: | graphitschwarz | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1048 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 35,01* | € 46,87* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 36,80* | € 49,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1048 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1048 |  | Versand: Lager 1048 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* |  | ab € 30,00* | € 8,00* |  | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|