Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-808621210075 Herst.-Nr.: 80862121007500 EAN/GTIN: 4012555037383 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Im Set zum Sonderpreis
- Belegefach-Set z. B. für den Einsatz in Thekenaufsätzen von Rezeptionen in Hotels, Arztpraxen und Krankenhäuser vorgesehen. Ebenso kommen sie für Kundenberaterplätze bei Geldinstituten, Post und Bahn, Versicherungsunternehmen, Reisebüros usw. in Betracht.
- 2 x BF 1 Format A 4
- 1 x BF 2 Format A 5
- 1 x BF 7 Format A 5
- 1 x BF 8 Format A 6
- Andere Varianten auf Anfrage.
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 65,0 x 23,0 x 22,0
- Gewicht: 1,81 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 65 cm | Tiefe: | 23 cm | Höhe: | 22 cm | Gewicht: | 1,81 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 147,87* | € 176,28* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 155,11* | € 184,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|