Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-909063102200 Herst.-Nr.: 90906310220000 EAN/GTIN: 4012555040352 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Banknoten-Prüfgerät UV 22 zur Erkennung fluoreszierender Sicherheitsmerkmale in Banknoten und Dokumenten. Wir liefern keine Ersatzlampen. Schwarzes Kunststoffgehäuse. Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, UV-Stecksockellampe 9 W. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 18,5 x 9,5 x 8,0
- Gewicht: 0,29 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 18,5 cm | Tiefe: | 9,5 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0,29 kg | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Entsorgungspauschale: | Bei elektronischen Geräten und Ersatzlampen berechnen wir eine Entsorgungspauschale von € 0,24 / Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät inkiess, banknoten prüfgerät, Geldscheintester, UV-Licht, Prüfgeräte, pruefgeraete, Prüfgerät, Universalprüfgerät UV 22, UV22, falschgeld, Falschgeld Erkennung, Geldprüfgeräte, Falschgeld-Erkennung, echtes oder falschgeld, Banknotenprüfen, Banknoten prüfen, Banknoten testen, UV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 18,00* | ab € 19,99* | € 27,43* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,02* | € 28,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,66* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|