Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchheftung 3-teilig, Schlauch 220 mm, 100 Stück, grau/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AA4101-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AA4101-00
EAN/GTIN:
     4260259250014
Suchbegriffe:
Schlauch Schlauchheftung
Schlauchheftung
schlauchheftung

Schlauchheftung 3-teilig, Schlauch 220 mm, 100 Stück, grau/weiß

  • Komfortable Steck-Mechanik
  • Bequemes Blättern und Zwischenheften
  • Schlauch grau, Deckleiste und Stecker weiß
  • Füllhöhe: bis 70 mm, ca. 700 Blatt
  • Schlauchlänge: 220 mm
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
22 cm
Farbe:
grau/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,29*
€ 40,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.