Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchheftung 3-teilig, Schlauch 320 mm, 100 Stück, grau/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AA4102-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AA4102-00
EAN/GTIN:
     4260259250021
Suchbegriffe:
Schlauch Schlauchheftung
Schlauchheftung
schlauchheftung

Schlauchheftung 3-teilig, Schlauch 320 mm, 100 Stück, grau/weiß

  • Komfortable Steck-Mechanik
  • Bequemes Blättern und Zwischenheften
  • Schlauch grau, Deckleiste und Stecker weiß
  • Füllhöhe: bis 100 mm, ca. 1.000 Blatt
  • Schlauchlänge: 320 mm
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
32 cm
Farbe:
grau/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,58*
€ 37,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.