Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessregister-Kartei advo-spezial, Einzelkarte, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AG1260-10
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AG1260-10
EAN/GTIN:
     4260259250250
Suchbegriffe:
Geschäftsbücher Kanzlei
Geschäftsbücher Notariat
Geschäftsbücher für Anwälte und Not...
geschäftsbücher kanzlei

Prozessregister-Kartei advo-spezial®, Einzelkarte, 100 Stück, weiß

Zur Dokumentation des Beteiligtenverzeichnisses entsprechend § 15 DONot
  • Format: DIN A6
  • Karton 160 g/m²
  • Standard-Lochung
Weitere Informationen:
Verwendung:
Dokumentation des Beteiligtenverzeichnisses entsprechend § 15 DONot
Ausführung:
Einzelkarte
gelocht:
ja
Karton:
160 g/m²
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AG1258-00
ab € 77,10*
Ähnlich
advo
AG1260-40
ab € 9,99*
Ähnlich
advo
AG1260-60
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.