Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialklammern / Doppelheftzungen advo-spezial offen, 170 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1295-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1295-00
EAN/GTIN:
     4260259250717
Suchbegriffe:
Heftzungen
Schnellhefter Doppelheftzunge
Schnellhefter Heftzunge
heftzungen

Spezialklammern / Doppelheftzungen advo-spezial® offen, 170 mm, 100 Stück

Zum Aus- oder Nachrüsten, von Hänge- oder Pendelheftern

  • Zur Verwendung mit 8 cm Standard-Lochung
  • Extra zäher Walzstahl
  • Länge: 170 mm
  • Zunge: 45 mm
  • Füllhöhe: 40 mm
  • Farbe: messingfarben
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
alle gängigen Hängeregistraturen
Ausführung:
Spezialklammer offen
Länge:
170 mm
Zungen:
45 mm
Farbe:
messingfarben
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abheftklammer Doppelnadeln Heftzungen Doppelheftzungen, Spezialklammer offen Spezialleisten Doppelschienen Doppelte Heftzunge Doppelklammer Aktennadeln doppelte Abhefltnadeln doppelte Heftleisten Doppelklammern Doppelspangen Abheftnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
ab € 1,37*
Zubehör
advo
AH1210-40
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-53
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-60
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1220-30
ab € 1,65*
Zubehör
advo
AH1220-40
ab € 1,63*
Zubehör
advo
AH1220-53
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-60
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1287-22
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-30
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-31
ab € 1,54*
Zubehör
advo
AH1287-40
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-50
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-51
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-53
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.