Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschienen advo-spezial starr, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1296-05
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1296-05
EAN/GTIN:
     4260259250731
Suchbegriffe:
Hänge-Schiene
Hängeschiene
hängeschiene

Hängeschienen advo-spezial® starr, 25 Stück

Hängeschienen in Premium-Qualität

  • Zubehör der Hefterserien: ReNo-COMFORT‌®, ReNo-BASIC‌®, ReNo-VERTIC‌® und ORGA+™
  • Graue, kunststoffumsinterte Enden, Mittelteil aluplattiert
  • Passend für alle gängigen Hängeregistraturen
  • Standard-Lochung: 8 cm
  • Material: hochwertiger Stahl
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
alle gängigen Hängeregistraturen
Ausführung:
Enden kunststoffumsintert
Lochung:
80 mm
Maße B x L:
10 x 347 mm
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Aktenschienen, Metall schienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-40
ab € 1,37*
Zubehör
advo
AH1210-53
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-60
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1220-30
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-40
ab € 1,63*
Zubehör
advo
AH1220-53
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-60
ab € 1,65*
Zubehör
advo
AH1287-22
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-30
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-31
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-40
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-50
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-51
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-53
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.