Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldeckleisten advo-spezial 95 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1304-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1304-00
EAN/GTIN:
     4260259250748
Suchbegriffe:
Metalldeckleisten Metall-Deckleiste...

Metalldeckleisten advo-spezial® 95 mm, 100 Stück

  • Zur Verwendung in Kombination mit Spezialklammer, etc.
  • Mit 8 cm Standard-Lochung
  • Aus extra zähem Walzstahl
  • Standard-Länge: 95 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
alle gängigen Hängeregistraturen
Ausführung:
Deckleiste Standard
Länge:
95 mm
Lochung:
80 mm
Farbe:
messingfarben
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-40
ab € 1,37*
Zubehör
advo
AH1210-53
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-60
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1220-30
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-40
ab € 1,63*
Zubehör
advo
AH1220-53
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-60
ab € 1,65*
Zubehör
advo
AH1287-22
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-30
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-31
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-40
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-50
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-51
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-53
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.