Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialklammern / Doppelheftzungen advo-spezial geschlossen, 170 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH2960-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH2960-00
EAN/GTIN:
     4260259250885
Suchbegriffe:
Heftzungen
Schnellhefter Doppelheftzunge
Schnellhefter Heftzunge
heftzungen

Spezialklammern / Doppelheftzungen advo-spezial® geschlossen, 170 mm, 100 Stück

Zum Aus- oder Nachrüsten, von Hänge- oder Pendelheftern

  • Zur Verwendung mit 8 cm Standard-Lochung
  • Extra zäher Walzstahl
  • Länge: 170 mm
  • Zunge: 45 mm
  • Füllhöhe: 40 mm
  • Farbe: messingfarben
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
alle gängigen Hängeregistraturen
Ausführung:
Spezialklammer geschlossen
Länge:
170 mm
Zungen:
45 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Farbe:
messingfarben
Weitere Suchbegriffe: Doppelnadeln, Doppelheftzungen, Abheftklammern geschlossene, Abheftklammer geschlossene, Spezialklammer geschlossene Spezialklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-40
ab € 1,37*
Zubehör
advo
AH1210-53
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1210-60
ab € 1,38*
Zubehör
advo
AH1220-30
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-40
ab € 1,63*
Zubehör
advo
AH1220-53
ab € 1,64*
Zubehör
advo
AH1220-60
ab € 1,65*
Zubehör
advo
AH1287-22
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-30
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-31
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-40
ab € 1,56*
Zubehör
advo
AH1287-50
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-51
ab € 1,55*
Zubehör
advo
AH1287-53
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.