Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefternadeln advo-spezial 165 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH6151-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH6151-00
EAN/GTIN:
     4260259251059
Suchbegriffe:
Heftnadeln
Heftzungen
Einzelnadeln

Schnellhefternadeln advo-spezial® 165 mm, 100 Stück

  • Zum Nachrüsten von Schnell-, Hänge- oder Pendelheftern
  • Material: zäher Walzstahl
  • Länge: 165 mm
  • Füllhöhe: ca. 40 mm
  • Farbe: messingfarben
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schnell-, Hänge- und Pendelhefter
Ausführung:
Schnellhefternadel
Länge:
165 mm
Farbe:
messingfarben
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.