Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelsterne advo-spezial selbstklebend, Ø 55 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN1354-40
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN1354-40
EAN/GTIN:
     4260259256634
Suchbegriffe:
Siegelsterne

Siegelsterne advo-spezial® selbstklebend, Ø 55 mm, grün

55 mm Durchmesser - größere Klebefläche für eine bessere Positionierung

  • Siegelsterne in praktischer Spenderbox
  • Zur Verwendung mit Siegel-Mehloblate
  • Selbstklebend auf Trägerpapier-Rolle
  • Material: Etiketten-Papier
Bitte beachten:
  • Die Siegel-Mehloblate ist nicht selbstklebend und muss für die korrekte Haftung auf dem Urkundenpapier angefeuchtet werden, dies gilt insbesondere bei Verwendung von selbstklebenden Siegelsternen
  • Durch das Verpressen von Urkundenpapier, Siegelgarn, Siegeloblate und Siegelstern in der Siegelpresse, wird nach dem Austrocknen der Oblate eine feste Einheit der Komponenten hergestellt
  • "Eine Entfernung des Siegels ohne sichtbare Spuren der Zerstörung darf nicht möglich sein." (DONot § 31, Satz 2)
Weitere Informationen:
Verwendung:
mit Siegel-Mehloblate
Durchmesser:
55 mm
Art der Klebung:
selbstklebend
Klebkraft:
stark
Packungsinhalt:
500 Stück
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AN1354-10
ab € 11,67*
Ähnlich
advo
AN1354-12
ab € 14,50*
Ähnlich
advo
AN1354-30
ab € 11,73*
Ähnlich
advo
AN1354-35
ab € 10,82*
Ähnlich
advo
AN1354-45
ab € 10,85*
Ähnlich
advo
AN1354-49
ab € 15,38*
Ähnlich
advo
AN1354-60
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.