Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkundenkasten mit Deckel, rechts aufklappbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN5060-20
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN5060-20
EAN/GTIN:
     4260259251929
Suchbegriffe:
Urkunden-Archiv
Urkunden-Kasten
Urkundenarchiv
Urkundenkasten

Urkundenkasten mit Deckel, rechts aufklappbar, schwarz

  • Einfacher Urkundenkasten mit überlappendem Deckel
  • Original Urkundenkasten, kein Nachbau
  • Nach oben und seitlich rechts zu öffnen
  • Leichte Dokumentenentnahme
  • Aus geleimter Pappe und leinenverstärkten Kanten
  • Mit robustem lackiertem Kambrik-Papier bezogen
  • Beschriftungsetikett auf der Vorderseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel und Seitenklappe
Öffnungsrichtung:
nach oben und rechts
Material:
extra starke Spezialpappe, Kambrik-Papier
Maße H x B x T:
125 x 245 x 330 mm
Innenmaße:
120 x 240 x 315 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: urkundenkästen Urkundskästen Urkundskasten Urkundenkarton Urkunden-Kasten Urkunden-karton Stapelboxen Stapel-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AN4210-20
ab € 30,51*
Ähnlich
advo
AN4244-20
ab € 30,36*
Ähnlich
advo
AN4244-70
ab € 30,52*
Ähnlich
advo
AN4723-20
ab € 24,22*
Ähnlich
advo
AN4723-30
ab € 24,17*
Ähnlich
advo
AN4723-40
ab € 24,22*
Ähnlich
advo
AN4723-60
ab € 24,08*
Ähnlich
advo
AN4723-70
ab € 24,03*
Ähnlich
advo
AN5060-70
ab € 30,20*
Ähnlich
advo
AN5286-20
ab € 23,54*
Ähnlich
advo
AN8510-20
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.