Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkundenkasten / -archiv H13 mit Schuber, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN5286-40
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN5286-40
EAN/GTIN:
     4260259257143
Suchbegriffe:
Urkunden-Archiv
Urkunden-Kasten
Urkundenarchiv
Urkundenkasten

Urkundenkasten / -archiv H13 mit Schuber, grün

  • Dieser Urkundenkasten lässt sich durch beiliegende Verbindungselemente mühelos zum Urkunden-Archiv ausbauen (siehe unten)
  • Original Urkundenkasten, kein Nachbau
  • Die stabilen Kästen sind sehr hoch stapelbar, so sind Urkundenarchive mit einer Höhe von über 2 m möglich
  • Hergestellt aus extra starker Spezialpappe und formaldehydfreier Spanplatte
  • Mit robustem lackiertem Kambrik-Papier bezogen
  • Metall-Clip zum Herausziehen des Einsatzes und Verschließen des Kastens
  • Die linke Seitenwand des Einsatzes ist verkürzt, um das Herausnehmen der Urkunden oder Dokumente zu erleichtern
  • Beschriftungsschild auf der Vorderseite
  • Lieferumfang: Kasten, 2 Stifte und 1 Plättchen

Aufbau Archivsystem:

  • Auf der Ober- und Unterseite dieses Urkundenkastens befinden sich jeweils zwei Einsteck-Ösen
  • Die Kästen werden in gewünschter Breite nebeneinander aufgestellt und die oberen Ösen jeweils mit ein Stahl-Stift bestückt
  • Die Stifte sollten nur bis zur Hälfte in den Ösen stecken (nicht tiefer)
  • Im Anschluss die Kästen mittels Plättchen, die über die Sifte gesteckt werden, verketten
  • Die zweite Reihe wird mit den Ösen in der Unterseite der Kästen auf die hälftig rausstehenden Stifte der ersten Reihe gesetzt
  • Die nächte Reihe wird wieder mit Stiften und Plättchen bestückt usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Frontklappe und ausziehbarem Schuber
Öffnungsrichtung:
nach vorne
Beschriftungsschild:
Etikett
Maße H x B x T:
130 x 255 x 370 mm
Innenmaße:
115 x 230 x 339 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: urkundenkästen Urkundskästen Urkundskasten Urkundenkarton Urkunden-Kasten Urkunden-karton Stapelboxen Stapel-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AN4210-20
ab € 30,51*
Ähnlich
advo
AN4244-20
ab € 30,36*
Ähnlich
advo
AN4244-70
ab € 30,52*
Ähnlich
advo
AN4723-20
ab € 24,22*
Ähnlich
advo
AN4723-30
ab € 24,17*
Ähnlich
advo
AN4723-40
ab € 24,22*
Ähnlich
advo
AN4723-60
ab € 24,08*
Ähnlich
advo
AN4723-70
ab € 24,03*
Ähnlich
advo
AN5060-20
ab € 30,15*
Ähnlich
advo
AN5060-70
ab € 30,20*
Ähnlich
advo
AN8510-20
ab € 31,03*
Ähnlich
advo
AN5286-20
ab € 23,54*
Ähnlich
advo
AN5286-30
ab € 23,62*
Ähnlich
advo
AN5286-60
ab € 23,42*
Ähnlich
advo
AN5286-70
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.