Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktengurte 75 cm, 3 cm breit, 10 Stück, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AR2885-01
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AR2885-01
EAN/GTIN:
     4260259252520
Suchbegriffe:
Akten-Gurte
Aktengurte

Aktengurte 75 cm, 3 cm breit, 10 Stück, naturweiß

Ideal zum Bündeln von Aktenstapeln, losem Schriftgut oder Zeitschriften

  • Robuste Patentschnalle zum schnellen Verschließen und Öffnen
  • Festes Baumwoll-Gewebe
  • Einseitig, schräge abgenähte Enden
  • Länge: 750 mm
  • Breite: 30 mm
Weitere Informationen:
Verschluss:
Patentschnalle, vernickelt
Material:
Baumwoll-Gewebe
Breite:
3 cm
Farbe:
naturweiß
Weitere Suchbegriffe: Aktengürtel Aktenriemen Aktenbänder Aktenband Aktengurtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,35*
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AR2885-02
€ 14,58*
Ähnlich
advo
AR2885-03
€ 18,15*
Ähnlich
advo
AR2885-04
€ 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.