Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkundenpapier im Sinne von § 12 (1) der DONot, DIN A3, 90 g/m², gelblich-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-PU1923-11
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     PU1923-11
EAN/GTIN:
     4260259253282
Suchbegriffe:
Notar-Urkundenpapier
Dokumentenpapier
Urkunden
Urkundenpapier

Urkundenpapier im Sinne von § 12 (1) der DONot, DIN A3, 90 g/m², gelblich-weiß

Urkundenpapier im Sinne von § 12 Abs. 1 der DONot

  • Erfüllt die Voraussetzung eines unverarbeiteten Papiers für eine Untersuchung auf Eignung zur Herstellung von Schriftstücken im Sinne des § 12 Abs. 1 der Dienstordnung für Notarinnen und Notare
  • Sehr hochwertiges Urkundenpapier ohne Wasserzeichen
  • Speziell für Laserdrucker geeignet
  • Alterungsbeständigkeit: ISO9706
  • Grammatur: 90 g/m²
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Urkundenpapier nach § 12 (1) der DONot
Alterungsbeständigkeit:
ISO9706
Grammatur:
90 g/m²
Papiertyp:
holzfrei
Oberflächen­beschaffenheit:
matt
beidseitig bedruckbar:
Ja
Laufrichtung:
Schmalbahn
Einsatzbereich:
Laser- & Inkjetdrucker, Kopierer
Packungsinhalt:
500 Blatt
Farbe:
gelblich-weiß
Weitere Suchbegriffe: Zertifikatpapier, Zeugnisse, dokumentenpapier a3, dokumentenpapier, urkundenpapier 90g, notariatspapier Urkundspapier Urkunden-Papier notariats-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,05506* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
PU1921-11
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.