Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSD D3-S4520 SSDSC2KB240GZ01 240 GB 2,2 DWPD 2,5" 63,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D3 S4520 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4520 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4520 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     1062-425399
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB240GZ01
EAN/GTIN:
     735858482714
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
63,5mm (2,5"), 240 GB, Solid-State Drive, SATA-6Gb/s, Bauhöhe 7mm, 256-Bit-AES, 3D-TLC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Intel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,05*
€ 168,00*
Lager 1062
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 135,51*
€ 168,01*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 146,44*
€ 181,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 152,04*
€ 186,63*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 266,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.