Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qnap TS-464-4G NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-464-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-429541
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464-4G
EAN/GTIN:
     4711103080665
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
NAS-Server für 4x 88,9mm (3,5") od. 63,5mm (2,5") SATA-III HDDs oder SSDs, 2x M.2 2280 PCIe, Intel® Celeron N5095 Quad Core 2 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 2,9 GHz), Intel UHD Graphics, 2GB DDR4 RAM, 2x 2,5 GbE, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2,
Weitere Informationen:
Hersteller:
QNAP
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,99*
€ 666,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,38*
€ 646,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2334-16G
ab € 3.545,04*
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2336-32G
ab € 4.123,33*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2336-32G
ab € 5.558,87*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2378-64G
ab € 6.070,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.