Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qnap TVS-H674-i5-32G NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 QuTS hero Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-430071
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H674-i5-32G
EAN/GTIN:
     4711103082386
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
NAS-Server für 6x 88,9mm (3,5") oder 63,5mm (2,5") SATA-6Gb/s HDDs/SSDs Hot-Swap, Intel Core i5-12400, 2x 2.5GBase-T, 1x USB-C 3.1 (Host), 2x USB-A 3.1 (Host), 1x HDMI 1.4b, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 2x M.2 (PCIe 4.0 x4, SATA, 2280
Weitere Informationen:
Hersteller:
QNAP
Weitere Suchbegriffe: storage server
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.980,44*
€ 2.121,18*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.978,30*
€ 2.125,56*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.064,16*
€ 2.216,80*
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.109,01*
€ 2.260,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.149,51*
€ 2.298,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.260,99*
€ 2.690,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.249,35*
€ 2.676,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,06*
€ 2.602,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,02*
€ 2.553,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,01*
€ 2.509,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.