Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 8 GB SO-DIMM DDR5-5600 M425R1GB4BB0-CWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM
Samsung 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     1062-430848
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M425R1GB4BB0-CWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Arbeitsspeicher mit 8 GB, DDR5-5600, 1.1V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Samsung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
50
€ 4,45*
ab € 43,12*
€ 45,42*
4 Tage
49
€ 1,00*
ab € 49,90*
€ 52,45*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.