Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-431500 Herst.-Nr.: TS-435XEU-4G EAN/GTIN: 4713213519332 |
| |
|
| | |
| 1U NAS-Server für 4x 88,9mm (3,5") oder 63,5mm (2,5") SATA-6Gb/s HDDs/SSDs, Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-Core 2,2GHz Prozessor, 4GB DDR4, 2x 10Gb SFP+, 2x 2.5Gb-LAN, 2x USB3.2, 2x USB2.0, 100 W PSU Weitere Informationen: | | Hersteller: | QNAP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 599,60* | € 641,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 611,16* | € 655,99* | | | | Lager 1062 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 615,72* | € 658,59* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 621,81* | € 666,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 644,81* | € 690,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|