Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOVO ThinkStation P3 Intel Core i7-13700K 2x16GB DDR5 1TB SSD NVIDIA UMA W11P TopSeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-431711
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS001AGE
EAN/GTIN:
     0196804913865
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lenovo ThinkStation P3 30GS - Tower - 1x Core i7 13700K / 3.4 GHz, vPro, RAM 32 GB SSD 1 TB, NVMe,TCG Opal Encryption, HDMI, DP, USB, NVIDIA T1000, GigE, Win 11 Pro, Monitor: keiner, Tastatur: Deutsch, TopSeller, mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenovo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.443,22*
€ 1.549,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.554,23*
€ 1.655,93*
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.571,71*
€ 1.687,75*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 1.590,80*
€ 1.692,87*
Frei Haus
ab € 1.593,66*
€ 1.696,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,75*
€ 2.008,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,72*
€ 2.003,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,69*
€ 1.952,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,03*
€ 1.915,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,71*
€ 1.870,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.